Planet Wattohm - Angle intérieur - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x40mm - Blanc 9010 - 16741

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle intérieur - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x40mm - Blanc 9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

40 mm

largeur:

70 mm
Voir les options disponibles100 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 70 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780167413

Réf. Sonepar

00013016741

Réf. Fournisseur

16741

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

40 mm

largeur:

70 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

autre

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Angle intérieur pour goulotte de climatisation Viaclim - dimensions 70x40mm - couleur blanc

Les Atouts de l'article:

Angle intérieurAngle 90° - 90°Plastique - Sans halogèneMontage sur la base plane de la goulotte par clipsagePermet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section : - évite la coupe d’onglet sur la goulotte - respect de l’indice de protection - améliore l’esthétique (recouvrement de la coupe)

Les Atouts de la gamme:

Viaclim est conçue pour apporter une solution adaptée aux installations de climatisation, sanitaires ou de chauffage. Ce système de goulotte PVC, assorti d’une gamme complète d’accessoires, lui permet de s'intégrer partout de manière esthétique, en neuf comme en rénovation.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm