Planet Wattohm - Angle intérieur - Pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm - Blanc 9010 - 16781

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle intérieur - Pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm - Blanc 9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

60 mm
Voir les options disponibles40 mm

largeur:

100 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 100 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780167819

Réf. Sonepar

00013016781

Réf. Fournisseur

16781

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

100 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

autre

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Angle intérieur pour goulotte de climatisation Viaclim - dimensions 100x60mm - couleur blanc

Les Atouts de l'article:

Angle intérieurAngle 90° - 90°Plastique - Sans halogènePermet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section : - évite la coupe d’onglet sur la goulotte - respect de l’indice de protection - améliore l’esthétique (recouvrement de la coupe)

Les Atouts de la gamme:

Viaclim est conçue pour apporter une solution adaptée aux installations de climatisation, sanitaires ou de chauffage. Ce système de goulotte PVC, assorti d’une gamme complète d’accessoires, lui permet de s'intégrer partout de manière esthétique, en neuf comme en rénovation.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm