Planet Wattohm - Angle intérieur - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm - Blanc 9010 - 16761
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 60 mm
largeur - 70 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780167611
Réf. Sonepar
00013016761
Réf. Fournisseur
16761
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
60 mm
largeur:
70 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
autre
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Angle intérieurAngle 90° - 90°Plastique - Sans halogèneMontage sur la base plane de la goulotte par clipsagePermet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section : - évite la coupe d’onglet sur la goulotte - respect de l’indice de protection - améliore l’esthétique (recouvrement de la coupe)
Les Atouts de la gamme:
Viaclim est conçue pour apporter une solution adaptée aux installations de climatisation, sanitaires ou de chauffage. Ce système de goulotte PVC, assorti d’une gamme complète d’accessoires, lui permet de s'intégrer partout de manière esthétique, en neuf comme en rénovation.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm