Planet Wattohm - Goulotte de câblage Segma - 25mmx80mm - Fond+couvercle - Longueur 2m - PVC gris - 21165

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
hauteur - 80 mm
largeur - 25 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
40 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3271780211659
Réf. Sonepar
00013021165
Réf. Fournisseur
21165
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
80 mm
largeur:
25 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
6.5 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1600 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Permet d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution Peut être coupé à longueur sans utilisation de scie - Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)

Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm