Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Goulotte de câblage Segma - 100mmx80mm - Fond+couvercle - Longueur 2m - PVC gris - 21169

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

80 mm
Voir les options disponibles25 mm

largeur:

100 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles150 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780211697

Réf. Sonepar

00013021169

Réf. Fournisseur

21169

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

80 mm

largeur:

100 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

6 mm

largeur de rainure:

6.5 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

7215 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

FRANCE

Goulotte de câblage Segma 100mmx80mm - 1 compartiment - Longueur 2m - Livrée avec couvercle - Perforations latérales d'un pas de 6mm à 6,5mm - Sécable à la main avec ses prédécoupes de fond et à la pince coupante - PVC Gris

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm