Planet Wattohm - Goulotte de câblage Segma - 150mmx100mm - Fond+couvercle - Longueur 2m -PVC gris - 21175
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
100 mmCaractéristiques principales
hauteur - 100 mm
largeur - 150 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3271780211758
Réf. Sonepar
00013021175
Réf. Fournisseur
21175
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
100 mm
largeur:
150 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
6.5 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
13683 mm²
avec partie supérieure:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblagePermet d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distributionPeut être coupé à longueur sans utilisation de scie - Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)Des trous réguliers disposés en têtes de languettes, permettent le passage d’une agrafe de retenue des fils en cours de câblage pour éviter leur sortie de la goulotte -Les agrafes peuvent être laissées à l’intérieur même après la pose du couverclePermet également le passage d’un collier au travers des perforations latérales en pied de goulotte pour brider une gaine ou un câble
Les Atouts de la gamme:
La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm