Planet Wattohm - Goulotte de câblage Segma - 40mmx100mm - Fond+couvercle - Longueur 2m - PVC gris - 21171
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
hauteur - 100 mm
largeur - 40 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3271780211710
Réf. Sonepar
00013021171
Réf. Fournisseur
21171
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
100 mm
largeur:
40 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
6.5 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
3354 mm²
avec partie supérieure:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm