Planet Wattohm - Couvercle largeur 80mm-Longueur 2m-Pour goulotte Logix Universel-PVC Blanc Artic - 48001

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Couvercle largeur 80mm-Longueur 2m-Pour goulotte Logix Universel-PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesaluminium

matériau:

plastique
Voir les options disponiblesaluminium

Caractéristiques principales

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 2000 mm

  • modèle - lisse

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780480017

Réf. Sonepar

00013048001

Réf. Fournisseur

48001

Marque

Planet Wattohm

largeur:

80 mm

longueur:

2000 mm

modèle:

lisse

couleur:

blanc

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

fixation du couvercle:

encliquetable

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Oui

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

POLOGNE

Couvercle largeur 80mm - Longueur 2m - Pour goulottes Logix Universel 85x50mm, 100x50mm, 130x50mm et 190x50mm - Assemblage corps avec couvercle par clipsage - Démontage à l?aide d?un tournevis - PVC Blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm