Planet Wattohm - Couvercle largeur 80mm - Longueur 2m - Pour goulotte Logix Universel Aluminium - 48201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 80 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - aluminium
matériau - aluminium
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3271780482011
Réf. Sonepar
00013048201
Réf. Fournisseur
48201
Marque
Planet Wattohm
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
modèle:
lisse
couleur:
aluminium
matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
fixation du couvercle:
encliquetable
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
feuille de protection:
Oui
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm