Planet Wattohm - Goulotte Logix Universel - 130x50mm - 1 compartiment - Sans couvercle -Aluminium - 48206

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

130 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780482066

Réf. Sonepar

00013048206

Réf. Fournisseur

48206

Marque

Planet Wattohm

largeur:

130 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Non

largeur du couvercle 1:

80 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

5479 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

15...60 °C

Goulotte d'installation Logix Universel - 130x50mm - 1 compartiment - Fond livré seul (couvercle à commander séparémment) - Cloisonnable à l'aide de cloisons amovibles - Longueur 2m - Aluminium

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm