Planet Wattohm - Goulotte Logix Universel - 190x50mm - 2 compartiments - Sans couvercle-Aluminium - 48217
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 190 mm
profondeur - 50 mm
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3271780482172
Réf. Sonepar
00013048217
Réf. Fournisseur
48217
Marque
Planet Wattohm
largeur:
190 mm
profondeur:
50 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
2
couvercle inclus:
Non
largeur du couvercle 1:
80 mm
largeur du couvercle 2:
80 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
feuille de protection:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
5938 mm²
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
15...60 °C
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm