Planet Wattohm - Goulotte Logix 45-160x50-3 compartiments-3m-Livré sans couvercle-PVC Blanc Artic - 48702
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 160 mm
profondeur - 50 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3271780487023
Réf. Sonepar
00013048702
Réf. Fournisseur
48702
Marque
Planet Wattohm
largeur:
160 mm
profondeur:
50 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
nombre de couvercles:
3
couvercle inclus:
Non
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
45 mm
largeur du couvercle 3:
45 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
feuille de protection:
Oui
nombre de cloisons enfichables:
0
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
6324 mm²
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Goulotte d'installation Reçoit l’appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d’évolutivité Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm