Planet Wattohm - Goulotte Logix 45-190x50-3 compartiments-3m-Livré sans couvercle-PVC Blanc Artic - 48703

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • largeur - 190 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780487030

Réf. Sonepar

00013068038

Réf. Fournisseur

48703

Marque

Planet Wattohm

largeur:

190 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

nombre de couvercles:

3

couvercle inclus:

Non

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

45 mm

largeur du couvercle 3:

45 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9010

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de cloisons enfichables:

0

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

7668 mm²

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte d'installation Logix 45 - 190x50mm - 3 compartiments - Fond livré seul (3 couvercles à commander séparémment) - Accepte tous les appareillages 45x45 par clipsage rapide sur le fond - Longueur 3m - PVC Blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm