Planet Wattohm - Angle extérieur non variable - Pour goulotte Logix 45 100x50mm - Blanc Artic - 68004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
angle:
90...90 °Caractéristiques principales
largeur - 100 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780680042
Réf. Sonepar
00013068004
Réf. Fournisseur
68004
Marque
Planet Wattohm
largeur:
100 mm
profondeur:
50 mm
nombre de couvercles:
0
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm