Planet Wattohm - Angle extérieur non variable - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Blanc Artic - 68008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
angle:
60...120 °Caractéristiques principales
largeur - 130 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
angle - 60...120 °
couleur - blanc
Conditionnement
12 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780680080
Réf. Sonepar
00013068008
Réf. Fournisseur
68008
Marque
Planet Wattohm
largeur:
130 mm
profondeur:
50 mm
nombre de couvercles:
0
angle:
60...120 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Angle 60° - 120° Angle extérieur non variable Plastique

Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm