Planet Wattohm - Couvercle largeur 45mm pour goulotte Logix45, colonne, colonnette - PVC Noir - 68228
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 45 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - noir
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3271780682282
Réf. Sonepar
00013068228
Réf. Fournisseur
68228
Marque
Planet Wattohm
largeur:
45 mm
longueur:
2000 mm
modèle:
lisse
couleur:
noir
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
type de montage des parties supérieures:
intérieur
fixation du couvercle:
encliquetable
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9017
feuille de protection:
Oui
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle autoguidé avec feuille de protection Montage intérieur des parties supérieures Plastique
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm