Planet Wattohm - Couvercle largeur 45mm pour goulotte Logix45, colonne, colonnette - Alumnic - 68328

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Couvercle largeur 45mm pour goulotte Logix45, colonne, colonnette - Alumnic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre
Voir les options disponiblesaluminium

matériau:

plastique
Voir les options disponiblesaluminium

Caractéristiques principales

  • largeur - 45 mm

  • longueur - 2000 mm

  • modèle - lisse

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780683289

Réf. Sonepar

00013068328

Réf. Fournisseur

68328

Marque

Planet Wattohm

largeur:

45 mm

longueur:

2000 mm

modèle:

lisse

couleur:

autre

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

fixation du couvercle:

encliquetable

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9006

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle largeur 45mm-Longueur 2m-Pour goulottes Logix 45 50x50mm, 85x50mm, 100x50mm, 130x50mm, 160x50mm, 190x50mm, colonnes et colonnettes Logix-Assemblage corps/couvercle par clipsage-Démontage à l?aide d?un tournevis-PVC Alumnic RAL9006

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm