Planet Wattohm - Goulotte Logix 45 - 160x50 - 3 compartiments - 2m -Livré sans couvercle-PVC Noir - 68237

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

160 mm
Voir les options disponibles130 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesblanc

Caractéristiques principales

  • largeur - 160 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780682374

Réf. Sonepar

00013068237

Réf. Fournisseur

68237

Marque

Planet Wattohm

largeur:

160 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

3

couvercle inclus:

Non

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

45 mm

largeur du couvercle 3:

45 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9017

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de cloisons enfichables:

0

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

6324 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte d'installation Logix 45 - 160x50mm - 3 compartiments - Fond livré seul (3 couvercles à commander séparémment) - Accepte tous les appareillages 45x45 par clipsage rapide sur le fond - Longueur 2m - PVC Noir teinté dans la masse

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm