Planet Wattohm - Goulotte Logix 45-160x50-3 compartiment-Livré sans couvercle-PVC Alumnic RAL9006 - 68337
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 160 mm
profondeur - 50 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3271780683371
Réf. Sonepar
00013068337
Réf. Fournisseur
68337
Marque
Planet Wattohm
largeur:
160 mm
profondeur:
50 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
autre
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
3
couvercle inclus:
Non
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
45 mm
largeur du couvercle 3:
45 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
revêtu
numéro RAL:
9006
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
feuille de protection:
Non
nombre de cloisons enfichables:
0
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
6324 mm²
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Goulotte d'installation Reçoit l’appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d’évolutivité Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm