Planet Wattohm - Colonne 1 compartiment LOGIX 2,67m aluminium - PW32310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur de colonne:
2770...4050 mmCaractéristiques principales
forme de colonne - carré
hauteur de colonne - 2770...4050 mm
largeur de colonne - 82 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271784179221
Réf. Sonepar
00013417922
Réf. Fournisseur
PW32310
Marque
Planet Wattohm
forme de colonne:
carré
hauteur de colonne:
2770...4050 mm
largeur de colonne:
82 mm
largeur de la partie supérieure:
45 mm
couleur de la colonne:
autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Oui
nombre de cloisons:
0
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Oui
compensation de hauteur:
1280 mm
profondeur de la colonne:
75 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
pays de fabrication:
FRANCE
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure:
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure:
autre
section transversale utile:
2880 mm²
Les Atouts de l'article:
IK8 pour le corps aluminiumIK7 système (corps+couvercle)Le concept Xcore (brevet Legrand) permet une finesse inégalée de la colonne.Un accessoire kit finition perche permet d'habiller la perche et de masquer la descente des câblesLe système "turn&fix" pour l'installation et la mise en pression du ressort de la perche de la colonne est simple et intuitif
Les Atouts de la gamme:
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm