Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Colonne 1 compartiment LOGIX 3,92m aluminium - PW32312

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme de colonne:

carré

hauteur de colonne:

4020...5300 mm

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - carré

  • hauteur de colonne - 4020...5300 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - autre

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271784179245

Réf. Sonepar

00013417924

Réf. Fournisseur

PW32312

Marque

Planet Wattohm

forme de colonne:

carré

hauteur de colonne:

4020...5300 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

autre

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

0

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Oui

compensation de hauteur:

1280 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

2

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

profil continu:

Non

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

pays de fabrication:

FRANCE

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

anodisé/oxydé

couleur de la partie supérieure:

autre

section transversale utile:

2880 mm²

Colonne extra-fine 1 compartiment. Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif. Installation dos à dos des appareillages.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm