Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Colonne 2 cps logix 3,92m aluminium avec couvercles pvc blanc - PW32323

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

4020...5300 mm
Voir les options disponibles2770...4050 mm

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 4020...5300 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - autre

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784179337

Réf. Sonepar

00013417933

Réf. Fournisseur

PW32323

Marque

Planet Wattohm

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

4020...5300 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

autre

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

nombre de cloisons:

1

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Oui

compensation de hauteur:

1280 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

2

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

profil continu:

Non

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

PVC

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

blanc

numéro RAL de la partie supérieure:

9003

section transversale utile:

6220 mm²

Colonne 2 compartiments. Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif.

Les Atouts de l'article:

IK7 système (corps+couvercle) IK8 pour le corps aluminium Un accessoire kit finition perche permet d'habiller la perche et de masquer la descente des câbles

Planet Wattohm

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm