Planet Wattohm - Colonnette 1 compartiment LOGIX 0,30m Aluminium - PW32315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur de colonne:
300...300 mmCaractéristiques principales
forme de colonne - carré
hauteur de colonne - 300...300 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271784179276
Réf. Sonepar
00013417927
Réf. Fournisseur
PW32315
Marque
Planet Wattohm
forme de colonne:
carré
hauteur de colonne:
300...300 mm
largeur de la partie supérieure:
45 mm
couleur de la colonne:
autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Oui
nombre de cloisons:
0
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Non
compensation de hauteur:
0 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
pays de fabrication:
FRANCE
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure:
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure:
autre
section transversale utile:
2880 mm²
Les Atouts de l'article:
IK8 pour le corps aluminiumIK7 système (corps+couvercle)Le concept Xcore (brevet Legrand) permet une finesse inégalée de la colonne.Un accessoire kit finition perche permet d'habiller la perche et de masquer la descente des câbles
Les Atouts de la gamme:
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm