Nexans - H07 VR 1x6 Bleu touret Mobiway Mob de 500m - 01273143

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de gaine:
bleuCaractéristiques principales
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 0.45 V
Conditionnement
500 mètre(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 169.533 kg CO2 eq.
EAN
3427500033548
Réf. Sonepar
00014003354
Réf. Fournisseur
01273143
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
6 mm²
nombre de conducteurs:
1
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine:
sans
Tension nominale U0:
0.45 V
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
couleur de conducteur:
bleu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
2.9 mm
tension nominale U:
0.75 V
poids:
66 kg/km
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Fils haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Les Fils Nexans HO7V-R Mobiway pour les sections 6 mm² ont été conçus pour faciliter le travail au quotidien des installateurs. Le Mobiway est doté d’un système unique de transport et de déroulage, avec un trépied et des patins anti-glissement, Mobiway est un touret qui rend le transport et l’installation plus confortables.
Ce touret Mobiway est livré avec du fil HO7V-R de Nexans qui sont fabriqués en France, dans l’usine Nexans d’Autun, ce qui garantit une qualité premium.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future
Un produit Nexans
Découvrez toute la gamme Nexans