En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Nexans - H07 VR 1x6 Rouge touret Mobiway Mob 500m - 01273144

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de gaine:

rouge

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 0.45 V

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 169.533 kg CO2 eq.

EAN

3427500033555

Réf. Sonepar

00014003355

Réf. Fournisseur

01273144

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

6 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

0.45 V

couleur de gaine:

rouge

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

couleur de conducteur:

rouge

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

2.9 mm

tension nominale U:

0.75 V

poids:

66 kg/km

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

Nexans H07V-R Mobiway Mob 1x6 Rouge touret de 500m, prévu pour l’équipement des logements, bureaux, etc… et spécialement destiné au câblage des tableaux. Mobiway Mob pour transport et déroulage livré avec le fil H07V-R.

Les Atouts de l'article:

Fils haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Les Fils Nexans HO7V-R Mobiway pour les sections 6 mm² ont été conçus pour faciliter le travail au quotidien des installateurs. Le Mobiway est doté d’un système unique de transport et de déroulage, avec un trépied et des patins anti-glissement, Mobiway est un touret qui rend le transport et l’installation plus confortables.
Ce touret Mobiway est livré avec du fil HO7V-R de Nexans qui sont fabriqués en France, dans l’usine Nexans d’Autun, ce qui garantit une qualité premium.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans