Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nexans - H07 VR 1x6 Vert-jaune touret Mobiway Mob 500m - 01273145

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de gaine:

multicolore

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 450 V

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 227.814 kg CO2 eq.

EAN

3427500033562

Réf. Sonepar

00014003356

Réf. Fournisseur

01273145

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

6 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

multicolore

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

couleur de conducteur:

vert/jaune

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

2.9 mm

tension nominale U:

750 V

poids:

66 kg/km

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Nexans H07V-R Mobiway Mob 1x6 Vert-jaune touret de 500m, prévu pour l?équipement des logements, bureaux, etc? et spécialement destiné au câblage des tableaux. Mobiway Mob pour transport et déroulage livré avec le fil H07V-R.

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans