Intuis-Elec - Rayonnant Quartea 2 - horizontal 1500W blanc - M169115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalCaractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
largeur - 845 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700053423
Réf. Sonepar
00017005342
Réf. Fournisseur
M169115
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
largeur:
845 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
113 mm
matériau de la façade:
acier
couleur:
blanc
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
7.1 kg
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
commande à distance possible:
Non
sortie d'air:
frontal
pays de fabrication:
FRANCE
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Un produit Intuis-Elec
Découvrez toute la gamme Intuis-Elec