ABB - Coffret Rési. Gale'O - 13 Modules 2 rangées - à équiper - 799222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de rangées:
2Caractéristiques principales
mode de pose - autre
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 26
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8712507992222
Réf. Sonepar
00026799222
Réf. Fournisseur
799222
Marque
ABB
mode de pose:
autre
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
26
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP41
hauteur:
363 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
111 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
89 mm
profondeur intérieure:
89 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
pays de fabrication:
BULGARIE
numéro RAL:
9010
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB