Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Coffret Rési. Gale'O - 13 Modules 3 rangées - à équiper - 799223

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

3
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles4

largeur en nombre de modules:

39
Voir les options disponibles13
Voir les options disponibles26
Voir les options disponibles52

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 39

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8712507992239

Réf. Sonepar

00026799223

Réf. Fournisseur

799223

Marque

ABB

mode de pose:

autre

nombre de rangées:

3

largeur en nombre de modules:

39

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP41

hauteur:

508 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

111 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

89 mm

profondeur intérieure:

89 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

pays de fabrication:

BULGARIE

numéro RAL:

9010

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Coffret résidentiel à équiper - Gale'O - 3 Rangées de 13 modules (L=250 mm H=508 mm P=111 mm)- In. 90A - Blanc RAL 9010 - 750°c GWT - IP30 (IP41 avec la porte) - IK07 -montage en saillie ou sur GTL- avec borniers Ph/N/Terre- Porte en option

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB