Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Coffret Rési. Gale'O - 13 Modules 4 rangées - à équiper - 799224

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Coffret Rési. Gale'O - 13 Modules 4 rangées - à équiper

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

4
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3

largeur en nombre de modules:

52
Voir les options disponibles13
Voir les options disponibles26
Voir les options disponibles39

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 52

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8712507992246

Réf. Sonepar

00026799224

Réf. Fournisseur

799224

Marque

ABB

mode de pose:

autre

nombre de rangées:

4

largeur en nombre de modules:

52

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP41

hauteur:

633 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

111 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

89 mm

profondeur intérieure:

89 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

pays de fabrication:

BULGARIE

numéro RAL:

9010

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Coffret résidentiel à équiper - Gale'O - 4 Rangées de 13 modules (L=250 mm H=633 mm P=111 mm)- In. 90A - Blanc RAL 9010 - 750°c GWT - IP30 (IP41 avec la porte) - IK07 - montage en saillie ou sur GTL-avec borniers Ph/N/Terre- Porte en option

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB