Ura - Batterie 3,6V 1,5A pour éclairage de sécurité - 186002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1500 mAh
désignation IEC - KR14
autre désignation - SC
désignation des dimensions - Baby
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400153138
Réf. Sonepar
00030186002
Réf. Fournisseur
186002
Marque
Ura
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1500 mAh
désignation IEC:
KR14
autre désignation:
SC
désignation des dimensions:
Baby
nombre de cellules:
3
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
216 mm
hauteur, borne comprise:
26 mm
largeur:
26 mm
diamètre:
26 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
142.8 g
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.