Non retournable

Ura - Diffuseur sonore classe B (90 dB) encastré - 367210

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Diffuseur sonore classe B (90 dB) encastré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP21

Caractéristiques principales

  • volume - 90 dB

  • fréquence du signal sonore - 440...554 Hz

  • tension nominale (Un) - 10...58 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP21

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400154647

Réf. Sonepar

00030367210

Réf. Fournisseur

367210

Marque

Ura

volume:

90 dB

fréquence du signal sonore:

440...554 Hz

tension nominale (Un):

10...58 V

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP21

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

0.013 A

radioguidé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m sans avertisseur lumineux - classe B - IP21 IK07 - pose encastrée en faux plafond

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001Certifié CE CPR, NF SSINiveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m), et peut également diffuser un son continuTension d'alimentation 10Vcc à 58VccConsommation : 7,5mA (12Vcc), 8,5mA (24Vcc), 13mA (48Vcc)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.