Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ura - Diffuseur sonore Classe B (90 dB) étanche IP 65 - 955694

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Diffuseur sonore Classe B (90 dB) étanche IP 65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP65

Caractéristiques principales

  • volume - 90 dB

  • fréquence du signal sonore - 440...554 Hz

  • tension nominale (Un) - 10...58 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3613400150977

Réf. Sonepar

00030955694

Réf. Fournisseur

955694

Marque

Ura

volume:

90 dB

fréquence du signal sonore:

440...554 Hz

tension nominale (Un):

10...58 V

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

0.013 A

radioguidé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m sans avertisseur lumineux - Classe B - IP65 IK07 - pose saillie