🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Ura - Dispositif Sonore d'Alarme Classe B (90 dB) - 957220

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Dispositif Sonore d'Alarme Classe B (90 dB)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP42

Caractéristiques principales

  • volume - 90 dB

  • fréquence du signal sonore - 440...554 Hz

  • tension nominale (Un) - 10...58 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3613400151585

Réf. Sonepar

00030957220

Réf. Fournisseur

957220

Marque

Ura

volume:

90 dB

fréquence du signal sonore:

440...554 Hz

tension nominale (Un):

10...58 V

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP42

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

0.013 A

radioguidé:

Non

Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m sans avertisseur lumineux - Classe B - IP42 IK07 - pose saillie

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 - Certifié CE CPR, NF SSINiveau sonore de Classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2m)Tension d'alimentation 10Vcc à 58VccConsommation : 7,5mA (12Vcc), 8,5mA (24Vcc), 13mA (48Vcc)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.