Ura - Batterie Ni-Cd 12V 600mAh pour alarme incendie - 386001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité - 600 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - AA
désignation des dimensions - Mignon
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400158355
Réf. Sonepar
00030386001
Réf. Fournisseur
386001
Marque
Ura
tension nominale:
12 V
capacité:
600 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
AA
désignation des dimensions:
Mignon
nombre de cellules:
10
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
74.6 mm
hauteur, borne comprise:
54 mm
largeur:
32 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
5...65 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
234 g
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.