Ura - Batterie Ni-Cd 6V 600mAh pour alarme incendie - 386002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
tension nominale - 6 V
capacité - 600 mAh
désignation IEC - HR6
autre désignation - AA
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400158362
Réf. Sonepar
00030386002
Réf. Fournisseur
386002
Marque
Ura
tension nominale:
6 V
capacité:
600 mAh
désignation IEC:
HR6
autre désignation:
AA
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
5
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
72 mm
hauteur, borne comprise:
52 mm
largeur:
15 mm
bloc d'accus:
Oui
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
-10...55 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
105 g
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.