Ura - Batterie Ni-MH 9V 150mAh pour alarme incendie - 386021

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie Ni-MH 9V 150mAh pour alarme incendie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale:

9 V
Voir les options disponibles6 V
Voir les options disponibles12 V

capacité:

150 mAh
Voir les options disponibles600 mAh

désignation IEC:

HR22
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesHR6

autre désignation:

autre
Voir les options disponiblesAA

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 150 mAh

  • désignation IEC - HR22

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400155743

Réf. Sonepar

00030386021

Réf. Fournisseur

386021

Marque

Ura

tension nominale:

9 V

capacité:

150 mAh

désignation IEC:

HR22

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

27 mm

hauteur, borne comprise:

48 mm

largeur:

15 mm

bloc d'accus:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

-10...55 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

35 g

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire de remplacement - Batterie NiMh Nickel Hydrure métallique - 9 V - 150 mAh

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.