Bticino - Boîtier pour installation en saillie des platines 5 à 8 appels - 308022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - autre
nombre d'unités - 3
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199997483
Réf. Sonepar
00038000074
Réf. Fournisseur
308022
Marque
Bticino
composition:
autre
nombre d'unités:
3
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
acier inoxydable (inox)
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
largeur:
178 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Boîtier pour platines 5 à 8 appelsDimensions : - Largeur : 178mm- Hauteur : 327mm- Profondeur : 40mm
Les Atouts de la gamme:
Linea 300, une gamme complète de platines à boutons-poussoirs et à défilement de noms pour répondre à tous les chantiers de 2 à 4000 appels
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino