Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Boîtier pour installation en saillie des platines 9 à 12 appels - 308023

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

4

Caractéristiques principales

  • composition - autre

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199997490

Réf. Sonepar

00038000075

Réf. Fournisseur

308023

Marque

Bticino

composition:

autre

nombre d'unités:

4

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

acier inoxydable (inox)

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

Boîtier saillie pour installation des platines de rue monobloc antivandale Linea 300 pour 9 à 12 appels

Les Atouts de l'article:

Boîtier pour platines 9 à 12 appelsDimensions : - Largeur : 178mm- Hauteur : 357mm- Profondeur : 40mm

Les Atouts de la gamme:

Linea 300, une gamme complète de platines à boutons-poussoirs et à défilement de noms pour répondre à tous les chantiers de 2 à 4000 appels

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino