Bticino - Boîtier pour installation en saillie des platines 13 à 20 appels - 308024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - autre
nombre d'unités - 6
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199997506
Réf. Sonepar
00038000076
Réf. Fournisseur
308024
Marque
Bticino
composition:
autre
nombre d'unités:
6
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
acier inoxydable (inox)
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
Boîtier pour platines 13 à 20 appels Dimensions : - Largeur : 178mm- Hauteur : 437mm - Profondeur : 40mm
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino