Bticino - Batterie pour sirène intérieure référence BT4216 pour alarme intrusion MyHOME_Up - BT4238

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
tension nominale - 7.4 V
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA
désignation des dimensions - boîtier plat
nombre de cellules - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543591024
Réf. Sonepar
00038359102
Réf. Fournisseur
BT4238
Marque
Bticino
tension nominale:
7.4 V
désignation IEC:
LR 6
autre désignation:
AA
désignation des dimensions:
boîtier plat
nombre de cellules:
6
modèle:
lithium
longueur:
70 mm
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
largeur:
14 mm
diamètre:
14 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
75 g
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino