Bticino - Batterie pour sirène radio extérieure réf.BT4287 pour alarme intrusion MyHOME_Up - BT4239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
tension nominale - 7.5 V
désignation IEC - LR 14
autre désignation - C
désignation des dimensions - boîtier plat
nombre de cellules - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543591031
Réf. Sonepar
00038359103
Réf. Fournisseur
BT4239
Marque
Bticino
tension nominale:
7.5 V
désignation IEC:
LR 14
autre désignation:
C
désignation des dimensions:
boîtier plat
nombre de cellules:
5
modèle:
lithium
longueur:
131 mm
hauteur, borne comprise:
50 mm
largeur:
26.2 mm
diamètre:
26.2 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
adapté à une charge rapide:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino