Gewiss - IRLB/20 3MT-TUBE RIG.TUL. MOYEN GRIS - DX27720 - DX27720

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - IRLB/20 3MT-TUBE RIG.TUL. MOYEN GRIS - DX27720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

20 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles40 mm

diamètre intérieur:

15.4 mm
Voir les options disponibles11.2 mm
Voir les options disponibles19.5 mm
Voir les options disponibles26.8 mm
Voir les options disponibles33.3 mm

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 20 mm

  • diamètre intérieur - 15.4 mm

  • couleur - gris

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - rigide

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8011564950429

Réf. Sonepar

00047803435

Réf. Fournisseur

DX27720

Marque

Gewiss

diamètre externe:

20 mm

diamètre intérieur:

15.4 mm

couleur:

gris

matériau:

PVC

tenue à la flexion:

rigide

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Oui

montage encastré:

Non

montage apparent:

Oui

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Non

installation de machines et d'équipements:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Non

installation à l'extérieur:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

température de fonctionnement:

-5...60 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

avec indications en mètres:

Non

numéro RAL:

7035

résistant aux UV:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

CONDUIT ISOLANT RIGIDE LISSE - IRL - 3321 - TULIPÉ - NF - LONGUEUR 3M - DIAMÈTRE 20MM - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.