Gewiss - IRLB/40 3MT-TUBE RIG.TUL. MOYEN GRIS - DX27740 - DX27740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
40 mmCaractéristiques principales
diamètre externe - 40 mm
diamètre intérieur - 33.3 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
8011564950450
Réf. Sonepar
00047803455
Réf. Fournisseur
DX27740
Marque
Gewiss
diamètre externe:
40 mm
diamètre intérieur:
33.3 mm
couleur:
gris
matériau:
PVC
tenue à la flexion:
rigide
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Oui
montage encastré:
Non
montage apparent:
Oui
convient pour installation sur bois:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Non
installation de machines et d'équipements:
Oui
installation en sous-sol (chape de béton):
Non
installation à l'extérieur:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Non
température de fonctionnement:
60...60 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
numéro RAL:
7035
résistant aux UV:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss