Gewiss - IRLB/25 3MT-TUBE RIG.TUL. MOYEN GRIS - DX27725 - DX27725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
25 mmCaractéristiques principales
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 19.5 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
8011564950436
Réf. Sonepar
00047803444
Réf. Fournisseur
DX27725
Marque
Gewiss
diamètre externe:
25 mm
diamètre intérieur:
19.5 mm
couleur:
gris
matériau:
PVC
tenue à la flexion:
rigide
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Oui
montage encastré:
Non
montage apparent:
Oui
convient pour installation sur bois:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Non
installation de machines et d'équipements:
Oui
installation en sous-sol (chape de béton):
Non
installation à l'extérieur:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Non
température de fonctionnement:
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
avec indications en mètres:
Non
numéro RAL:
7035
résistant aux UV:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss