En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Mavil - Chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - Largeur 50 - Longueur 3m - EZ - MV50430 - MV50430

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - Chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - Largeur 50 - Longueur 3m - EZ - MV50430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

50 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur:

60 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles66 mm

forme de profilé:

forme en U
Voir les options disponiblesen forme de L

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 60 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660612002068

Réf. Sonepar

00048132605

Réf. Fournisseur

MV50430

Marque

Mavil

largeur:

50 mm

hauteur:

60 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

matériau:

acier

longueur:

3000 mm

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - Largeur 50 - Longueur 3m - Finition EZ

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.

Un produit Mavil

Découvrez toute la gamme Mavil