Aric - Lpe réflecteur R63 LED E27 7,3W 2700K 806lm, Cl.Energ. E, 15000H - 2964

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
806...806 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 110.41 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070029649
Réf. Sonepar
00058002964
Réf. Fournisseur
2964
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
110.41 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
100 mm
désignation de la lampe:
R63
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.55
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
806 lm
intensité lumineuse:
263 cd
forme de la lampe:
réflecteur
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
63 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1