Aric - EF6 SENSOR - Enc. IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 595lm 50° recouvrable - 11015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
595 lmCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 595 lm
puissance du système - 6 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070110156
Réf. Sonepar
00058011015
Réf. Fournisseur
11015
Marque
Aric
flux lumineux utile:
595 lm
puissance du système:
6 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
35
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
595...595 lm
pays de fabrication:
CHINE
hauteur/profondeur:
44 mm
diamètre externe:
88 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
99 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
25
Les Atouts de l'article:
Spot encastré avec Détecteur de mouvement intégré. 6W ; 595 lm (4000K) = 100lm/W , PF = 0,90, Dimmable par coupure de phase, Recouvrable, IP65 - IK07- BBC RE2020, Réglages Sensor + CCT (2700K / 3000K / 4000K) par Switch, précis, en face avant pour ajustement après la pose.Durée de vie : 50’000 heures L70B50, Diamètre encastrement (70-75mm) SENSOR :Fonction Maitre / Esclave, Fonction veille / corridor 10/100%, Collerette Magnétique, Sensor PIR + CrépusculaireFaible épaisseur d’encastrement 31mm, Driver Maitre / Esclave avec raccordement sans outil, repiquable, max 200W.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric