🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aric - Encastré FLAT CCT fixe blanc 110° LED 5,7W 550lm 2700/3000/4000K - 50801

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

550 lm
Voir les options disponibles500 lm
Voir les options disponibles750 lm
Voir les options disponibles840 lm
Voir les options disponibles960 lm
Voir les options disponibles1015 lm
Voir les options disponibles1020 lm
Voir les options disponibles1150 lm
Voir les options disponibles1230 lm
Voir les options disponibles1300 lm
Voir les options disponibles1365 lm
Voir les options disponibles1380 lm
Voir les options disponibles1800 lm
Voir les options disponibles1900 lm
Voir les options disponibles1935 lm
Voir les options disponibles2050 lm
Voir les options disponibles2100 lm
Voir les options disponibles2150 lm
Voir les options disponibles2300 lm
Voir les options disponibles2400 lm
Voir les options disponibles2700 lm
Voir les options disponibles3150 lm
Voir les options disponibles3500 lm

puissance du système:

5.7 W
Voir les options disponibles8 W
Voir les options disponibles11.4 W
Voir les options disponibles13 W
Voir les options disponibles20 W
Voir les options disponibles20.4 W
Voir les options disponibles21.8 W
Voir les options disponibles30 W
Voir les options disponibles30.8 W
Voir les options disponibles31.2 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles3000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc
Voir les options disponiblesnickel
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 550 lm

  • puissance du système - 5.7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070508014

Réf. Sonepar

00058050801

Réf. Fournisseur

50801

Marque

Aric

flux lumineux utile:

550 lm

puissance du système:

5.7 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

15

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

5.7...5.7 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

550...550 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

hauteur/profondeur:

22 mm

diamètre externe:

85 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

96 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

20

Encastré FLAT LED CCT faible épaisseur rond Ø85mm fixe blanc 110° LED intégrée 5,7W CCT (température de couleur réglable 2700K, 3000K ou 4000K) flux sortant 550 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie

Les Atouts de l'article:

L'encastré FLAT LED 5,7W CCT 550 lumens est la première puissance et la plus petite dimension d'encastrés de la célèbre gamme de Encastré LED FLAT de la marque ARIC. Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d'éclairage LED ARIC, les encastrés faible hauteur FLAT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité. La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur trois températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir comme avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit d'actionner l'interrupteur juste avant l'installation. Avec seulement 22mm de hauteur, L'encastré FLAT LED 5,7W CCT, est la solution idéale pour toutes les installations d'éclairage encastrées où les profondeurs sont parfois limitées. Pour les plafonds bois ou les plafonds BA13, mais aussi parfois en installation murale décorative, l'encastré FLAT 5,7W LED s'inscrit dans tous vos projets d'éclairage. Il convient à toutes les pièces, d'une maison (entrée, garage, couloir), d'un bureau, ou encore d'un commerce, et plus particulièrement toutes les zones de passage / circulation. Cette version 5,7W LED 450lm CCT, avec ses dimensions d'encastrements standards et réduites (Découpe 70mm, Diamètre de recouvrement 85mm), pourra être installée en remplacement de spot GU10, ou même en éclairage de meuble : dressing, cuisine, étagère, bibliothèque. Ces possibilités d'installation sont facilitées par sa couleur Blanche (RAL9016) pour une intégration parfaite sur tous les murs, plafonds ou meubles blancs. L'encastré 50801 de la gamme FLAT CCT ARIC est équipé d'un corps en Aluminium blanc (RAL9016), permettant une meilleure dissipation thermique, et par conséquent un meilleur vieillissement des LED soudées au châssis. Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d'éclairement optimisé. Son diffuseur en PMMA, permet un entretient rapide et simplifié du produit. L'encastré FLAT LED 5,7W ARIC est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre. Son alimentation précablée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour permettre de gagner du temps de pose. Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, 5,7W CCT, 13W CCT, 20W CCT, en finition blanche, noire et nickel. Pour encore plus de possibilités d'installation, vous pouvez aussi envisager de regarder les gammes FLAT et AQUAFLAT.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric