Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 10W/m 120 LED/m 4000K 1060 lm/m, lg 2,5m - 55024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
2500 mmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
longueur - 2500 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLEXO LED 120
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070550242
Réf. Sonepar
00058055024
Réf. Fournisseur
55024
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
2500 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
largeur:
8 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
1
Les Atouts de l'article:
Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120 LED/m 4000K 1060 lumens/m, longueur : 2,5m